画像準備中

チップ EZTR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)3.8 コーナー半径(mm)0.02 切刃長さ(mm)6.5 注文コード01838944 品番EZTR030025-60-002 PR1225
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は厚さ・コーナー半径・切刃長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形75° 材質PR1225 コーナー半径(mm)0.02 チップブレーカ片面 穴の形状- 厚さ(mm)3.8 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 穴の有無なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする