京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
チップ EZTR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
4.8
コーナー半径(mm)
0.04
切刃長さ(mm)
11
注文コード
01838962
品番
EZTR040035-60-004 PR1225
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナー半径・切刃長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形75°
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.04
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
厚さ(mm)
4.8
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。