京セラ
京セラの チップ
京セラの チップバー
チップ EZTR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
6.8
コーナー半径(mm)
0.085
切刃長さ(mm)
20
注文コード
01838987
品番
EZTR060050-55-008 PR1225
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナー半径・切刃長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形75°
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.085
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
厚さ(mm)
6.8
切刃長さ(mm)
20
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。