京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ FGGL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
KW10
注文コード
01839048
品番
FGGL5020-04 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
KW10
寸法S(mm)
4.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.4
寸法CW(mm)
5(-0.02〜+0.02)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。