京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ FMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR915
注文コード
01839258
品番
FMM50-04 PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PR915
寸法S(mm)
3.5
適合ホルダ
KFMSR/L...-5
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.4
寸法CW(mm)
5(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。