画像準備中

チップ FTK

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード01839495 品番FTK4 PR660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質PR660 材質(本体)PR660 コーナー数1 寸法RE(mm)0.25 寸法CW(mm)4(-0.05〜+0.05)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01839495 FTK4 PR660 04906806 FTK4 PR930 画像準備中 チップ FTK 京セラ 1箱(10個) 16,980 税込18,678 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする