画像準備中

チップ GBA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード01842155 品番GBA32L160-020 PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は厚さなど217種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1115 材質(本体)PR1115 寸法A(mm)- 寸法S(mm)3.18 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)4.4 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法d(Φmm)- 適合ホルダKGBAL…16(JCT)・KGBASR …16・KIGBAR…16(内径) 刃先- 寸法LE(mm)- 寸法rε(mm)- コーナー数3 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)1.6(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)9.525 寸法CDX(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01842155 GBA32L160-020 PR1115 10747878 GBA32L160-020 PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 21,980 税込24,178 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする