画像準備中

チップ GBA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1115 厚さ(mm)4.76 注文コード01843178 品番GBA43R300-030MY PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は材質・厚さなど200種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1115 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状円筒穴 チップブレーカMYタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする