画像準備中

チップ GBA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1115 材質(本体)PR1115 注文コード01843284 品番GBA43R400-200R PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は材質・厚さなど200種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1115 材質(本体)PR1115 寸法A(mm)12.7 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)5.5 寸法B(mm)5 寸法D1(Φmm)- 寸法T(mm)4.76 寸法W(mm)4(-0.025〜+0.025) 適合ホルダ- 寸法rε(mm)2 コーナー数- 寸法RE(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法IC(mm)- 寸法CDX(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01843284 GBA43R400-200R PR1115 10748824 GBA43R400-200R PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする