京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
01845217
品番
GBA43L350-030 TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
厚さ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
TC40N
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
4.76
寸法D(Φmm)
-
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
5.5
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
適合ホルダ
KGBAL...22-35・KGBAL...22-35JCT・KGBASR...22-35・KIGBAR...22
寸法rε(mm)
-
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.3
寸法CW(mm)
3.5(-0.025〜+0.025)
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。