画像準備中

チップ GDFM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN90 厚さ(mm)4.5 チップブレーカ両面 注文コード01846188 品番GDFM5020N-080GM TN90
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・厚さ・チップブレーカなど21種類から選べます 他の種類を見る
材質TN90 厚さ(mm)4.5 切刃長さ(mm)20 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする