京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDGS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KBN05M
注文コード
01846522
品番
GDGS2020N-020NB KBN05M
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN05M
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。