画像準備中

チップ GDGS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)KPD001 注文コード01846653 品番GDGS5020N-020NB KPD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は材質など15種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)KPD001 寸法S(mm)4.3 刃先F 寸法LE(mm)2.9 コーナー数1 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)5(-0.03〜+0.03) 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする