画像準備中

チップ GDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード01846696 品番GDM1316N-015PF PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PR1215 寸法S(mm)4.3 精度M 勝手勝手なし ブレーカ突切り(低送り) 適合ホルダKGDR/L...-1.3(D16)・KGDSR/L...-1.3B コーナー数2 寸法RE(mm)0.15 寸法CW(mm)1.3(-0.04〜+0.04) 寸法INSL(mm)16 寸法PSIRL(°)- 寸法PSIRR(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする