京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
01846863
品番
GDM3020N-003PF PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PR1215
寸法S(mm)
4.3
精度
M
勝手
勝手なし
ブレーカ
突切り(低送り)
適合ホルダ
KGDR/L...-2(...)・ KGDR/L...-2.4(...)・KGDR/L...-3(...)・ KGDSR/L...-2B
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.03
寸法CW(mm)
3(-0.04〜+0.04)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。