京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GEL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
01847292
品番
GEL100-005C GW15
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
138
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GW15
厚さ(mm)
4.05
切刃長さ(mm)
11.48
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。