京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
注文コード
01851212
品番
GH12025-05 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥61,600
この商品は
材質
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
厚さ(mm)
7.5
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01851212
GH12025-05 PR930
10751965
GH12025-05 PR930
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました