画像準備中

チップ GH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TC40N 注文コード01851422 品番GH6520-02 TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は材質など62種類から選べます 他の種類を見る
材質TC40N 厚さ(mm)7.5 切刃長さ(mm)20 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01851422 GH6520-02 TC40N 10753182 GH6520-02 TC40N 溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ 溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ 1セット(10個) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする