京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GIA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01851763
品番
GIA40 TN60
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
TN60
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
25
コーナー半径(mm)
0.25
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。