京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
厚さ(mm)
4.3
注文コード
01851797
品番
GMG3020-000MS KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
材質・厚さ
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。