京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
厚さ(mm)
5.5
チップブレーカ
両面
注文コード
01852935
品番
GMM8030-080MW KW10
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
厚さ(mm)
5.5
切刃長さ(mm)
30
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。