京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さT(mm)
4.5
注文コード
01854308
品番
GVFL300-005AA PR930
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さT
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
切刃長さ(mm)
12
厚さT(mm)
4.5
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。