京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さT(mm)
5
注文コード
01854335
品番
GVFL300-150BR PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,800
この商品は
材質・厚さT
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
切刃長さ(mm)
20
厚さT(mm)
5
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01854335
GVFL300-150BR PR930
39333813
GVFL300-150BR PR930
チップ GVFL
京セラ
1セット(10個)
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました