画像準備中

チップ GVFL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR930 厚さT(mm)5 注文コード01854353 品番GVFL350-020B PR930
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は材質・厚さTなど76種類から選べます 他の種類を見る
材質PR930 切刃長さ(mm)20 厚さT(mm)5 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする