京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TC40N
厚さT(mm)
5
注文コード
01854518
品番
GVFL300-020B TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
材質・厚さT
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TC40N
切刃長さ(mm)
20
厚さT(mm)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。