京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TC60M
厚さT(mm)
7
注文コード
01854658
品番
GVFL350-040C TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,400
この商品は
材質・厚さT
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TC60M
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01854658
GVFL350-040C TC60M
39334303
GVFL350-040C TC60M
チップ GVFL
京セラ
1セット(10個)
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました