京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さT(mm)
7
注文コード
01855114
品番
GVFR350-040C PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。