画像準備中

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TC40N 厚さT(mm)5 トラスコ品番645-5468 注文コード01855288 品番GVFR300-020B TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・厚さT・トラスコ品番など91種類から選べます 他の種類を見る
材質TC40N トラスコ品番645-5468 切刃長さ(mm)20 厚さT(mm)5 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする