画像準備中

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TC40N 厚さT(mm)5 注文コード01855367 品番GVFR490-020B TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,600
この商品は材質・厚さT・トラスコ品番など91種類から選べます 他の種類を見る
材質TC40N 切刃長さ(mm)20 厚さT(mm)5 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01855367 GVFR490-020B TC40N 39334163 GVFR490-020B TC40N 画像準備中 チップ GVFR 京セラ 1セット(10個) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする