曜日別特売
- 薬用ノミ・マダニとり&蚊よけ首輪 アース・ペット 01861879

薬用ノミ・マダニとり&蚊よけ首輪

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個種類猫用ピンク使用方法犬又は猫の首に本品1個を取りつける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2~3本入る程度)首につける。注文コード01861879品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

有効成分がノミ・マダニをしっかり駆除し、蚊も寄せつけません。
約1週間で効果があらわれはじめ、約6カ月持続します。

用途
犬又は猫のノミ及びマダニの駆除、蚊の忌避
有効期間6カ月適合生後3カ月未満の幼犬又は幼猫有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)・ ピリプロキシフェン(ジフェニルエーテル系)長さ(cm)35使用方法犬又は猫の首に本品1個を取りつける。使用直前に開封し、あまりきつくならない程度(首と本品のすき間に指が2~3本入る程度)首につける。ピンク種類猫用アズワン品番64-5168-27
注意
※バックルを通して余った部分は、動物に傷をつけないよう注意して、約5~7cm余裕をもたせ、ハサミ等で切り取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする