薬用ショットオン 中型犬用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3本) 注文コード 01861967 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月)
拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる
安心: 幼犬にも使える安心処方※(生後3カ月〜)
低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用)
使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい

使用方法
1頭あたりの用法及び用量
犬の体重: 5kg以上15kg未満
用法: 首筋から尾の付け根にかけて被毛をかき分けて背中に線を引くようにして皮膚に滴下する。
用量: 1.6g入り容器 1本全量
適合生後3カ月未満の幼犬 有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他 種類中型犬用 用途犬に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避 アズワン品番64-8048-22
注意
※安全性確認済(すべての愛猫にトラブルが起こらないというわけではありません。)
※使用の前に必ずパッチテストを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする