薬用ショットオン 猫用

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01862028 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月)
拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる
安心: 幼猫にも使える安心処方※(生後3カ月〜)
低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用)
使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい

使用方法被毛をかき分け後頭部及び肩甲骨間の2点の皮膚に約1/2量ずつ滴下する。(0.8g入り容器1本全量) 適合生後3カ月未満の幼猫 有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他 種類猫用 用途猫に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避 アズワン品番64-8048-20
注意
※安全性確認済(すべての愛猫にトラブルが起こらないというわけではありません。)
※使用の前に必ずパッチテストを行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
猫ののみ取り
オオタニ 様 (農・林・水産業)

暖かい季節になると必須アイテムです。値段が手うれしいうれしいです。

対象商品:
01862046
2024-03-25
用途:
猫のノミ、まだに、蚊よけに使用。
その他業種

家猫ですが、外を自由に歩くので、予防用に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする