セーレン
セーレンの 研究関連用品・実験用必需品
セーレンの 実験研究用素材
セーレンの 実験研究用クロスシート
彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01863779
品番
HS021A/500-0914
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
のぼり作成専用の布メディアです。、※キヤノン大判プリンター推奨品、※プリンターメーカー推奨品
仕様
●サイズ:914mm×20m●白色度:95.75%●基材:ポリエステル100%(ポンジ)●厚み:260μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。
アズワン品番
67-6082-61