チップ TNMG-GP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質CA530
内容量1箱(10個)注文コード01875676品番TNMG160404GP CA530
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質CA530形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40622951
2014-08-14
用途: 端面&外形仕上げ切削
有限会社田島工機

注文から発送までの対応も素早く大変満足です。工具屋さんに注文するより早く手に入り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする