京セラ
京セラの ツーリング
京セラの アーバー
京セラの カッターアーバー
BTアーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法LF(mm)
45
注文コード
01878713
品番
BT30K-M12-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,300
この商品は
寸法LF
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:Yes●アーバ:CCMS・BT30
適合ヘッド
(MEW/MEC/MEV/MFH/MRX)..-M12-..
寸法BD(mm)
23
寸法LF(mm)
45
寸法DCONWS(mm)
12.5
寸法CRKS
M12×1.75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。