京セラ
カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃数
6
仕様
●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.6
注文コード
01882274
品番
PEK-063-06SN1288R-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,000
この商品は
刃数・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.6
刃数
6
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
63
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ64
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
10.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。