曜日別特売

カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個刃数12仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ56●寸法KDP(mm):9.5注文コード01882588品番PEK-125-12SN1288R-AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥183,000
仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ56●寸法KDP(mm):9.5刃数12寸法(全長)(mm)63刃径D(Φmm)125取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6寸法DCX(mm)Φ126寸法CBDP(mm)32寸法KWW(mm)16.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする