MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)
MICROCHIPの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP DSPIC30F2020-30I/SP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
01883510
品番
DSPIC30F2020-30I/SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●ファミリー名: dsPIC30F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 12 kB●最大周波数: 15MHz●RAMサイズ: 500 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2 x 16 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応