ACM555A-W ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 01888401 ACM555A-W ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 01888401 ACM555A-W ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 01888401

ストリーマ空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01888401 品番ACM555A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。
高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。
空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)

ホワイト 電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:500×270×270 定格消費電力(W)46 本体質量(kg)6.8 センサーホコリ・ニオイセンサー 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5 機能清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:〜25(〜41m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強 花粉モード 脱臭機能
注意
※たばこの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)全て除去できるわけではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01888401 ACM555A-W 66259685 ACM556A-W ストリーマ空気空気清浄機 ダイキン工業 ストリーマ空気空気清浄機 ダイキン工業 1台 53,980
欠品中
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする