京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ TT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
PR1115
注文コード
01894043
品番
TT32R5501 PR1115
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。