京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ TT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
PR1115
注文コード
01894192
品番
TT43ER150M PR1115
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
切刃長さ(mm)
12.7
厚さT(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.19
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。