チップ VNBR

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(5個)注文コード01903956品番VNBR0720-01 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,650
仕様●寸法LBB(mm):3●寸法WF2(mm):1材質(本体)PR930寸法H(mm)3.9寸法S(mm)-寸法L2(mm)-勝手右勝手最小加工径(Φmm)7コーナー半径(mm)0.1角度θ(°)24寸法LF(mm)39.8コーナー数1寸法WF(mm)6.2寸法LU(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする