画像準備中

チップ WPMT-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)2.38 コーナー半径(mm)0.4 材質CA5525 注文コード01921982 品番WPMT110204HQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は厚さ・コーナー半径・材質など59種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質CA5525 厚さ(mm)2.38 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)11.6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01921982 WPMT110204HQ CA5525 61393914 WPMT110204HQ CA125P 旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 1箱(10個) 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする