曜日別特売

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
勝手
内容量1個注文コード01924938品番A08X-STLPR08-10AE
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
勝手クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11切刃長さ(mm)8.2シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする