京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
適合チップ
-
寸法H(mm)
20
注文コード
01929192
品番
KGDFR2020X30-2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
適合チップ・寸法H
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
-
適合チップ
-
寸法B(mm)
20
刃幅(mm)
-
寸法T(mm)
-
ブレード
-
適合ホルダ
-
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
115
寸法WF(mm)
24.5
寸法HF(mm)
20
寸法CDX(mm)
6
寸法DAXX(mm)
35
寸法DAXN(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01929192
KGDFR2020X30-2AS
40551673
KGDL2020-C
ホルダ
京セラ
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です