ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合チップ-寸法H(mm)25注文コード01929348品番KGDFR2525M50-4B-Z
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
勝手右勝手寸法L(mm)-寸法H(mm)25寸法A(mm)-適合チップ-寸法B(mm)25刃幅(mm)-寸法T(mm)-ブレード-適合ホルダ-寸法LH(mm)30.5寸法LF(mm)150寸法WF(mm)25.3寸法HF(mm)25寸法CDX(mm)15寸法DAXX(mm)70寸法DAXN(mm)50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする