京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
GDFM 2020N-020GM
寸法H(mm)
-
注文コード
01929472
品番
KGDFR-25-2A-C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・寸法H
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法L(mm)
44.35
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
1.5
適合チップ
GDFM 2020N-020GM
寸法B(mm)
-
刃幅(mm)
2
寸法T(mm)
6
ブレード
C(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダ
KGDL/R....-C・KGDSR/L....-C
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
-
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法DAXX(mm)
30
寸法DAXN(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。