部品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個仕様○○IPはトルクスプラスを示す種類クランプスクリュー角度θ(°)60注文コード01931588品番SB-4090TRPN
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様○○IPはトルクスプラスを示す適合機種-種類クランプスクリュー寸法A(mm)M4×0.7寸法F(mm)15IPねじの種類右ねじ寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)9.0寸法C(mm)5.5トルク(N・m)3.5角度α(°)-角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする