CM100 CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ) 01993171 CM100 CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ) 01993171 CM100 CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ) 01993171

CM形長尺ノギス(微動送り機能付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜1000 校正証明書- 注文コード01993171 品番CM100
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。
スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小読取値(mm)0.02 寸法H(mm)32 寸法F(mm)62.5 付属品- トラスコ品番105-2861 質量(kg)3.5 測定範囲(mm)0〜1000 寸法L(mm)1240 シリーズ160 寸法t(mm)8 寸法S(mm)24 寸法D(mm)140 寸法E(mm)150 寸法B(mm)172 寸法M(mm)17 寸法R(mm)R10 許容誤差最大:±0.04mm 最小内側測定長(mm)20.1 最大許容誤差(μm)EMPE、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番160-104 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01993171
2014-12-02
用途:
ステンレス鋼材切断寸法チェックのため

しっかりしていて良い。精度が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする