※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPM-175 スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995533 SPM-175 スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995533 SPM-175 スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995533 SPM-175 スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995533 SPM-175 スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 01995533

スプラインマイクロメータSPMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01995533 品番SPM-175
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)150〜175 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)±3 平面度(μm)0.3 寸法L(mm)150 寸法a(mm)18.2 種別スプライン タイプアナログ式 シリーズ111 測定面(mm)Φ3×10 寸法b(mm)118 寸法c(mm)21.3 最大許容誤差(μm)±5 ミツトヨ品番111-121
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする